Priključni regal s policami, Globina 500 mm, Višina/širina police: 2000/750mm

Št. art.: 990546 2000/750
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina/širina police (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini): 250
  • Debelina police: 40
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Izvedba montaže: Regal z vtičnimi policami
  • Material: pocinkano

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) 250 kg
Debelina police 40 mm
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Izvedba montaže Regal z vtičnimi policami
Material pocinkano
Višina 2.000 mm
Širina 756 mm
Globina 536 mm
Višina regala 2.000 mm
Globina regala 500 mm
Mere postavljenega regala, širina priključnega regala 756 mm
Širina police 750 mm
Globina police 500 mm
Število polic 5
Število nosilnih okvirjev 1
maksimalna nosilnost regalnega polja 1.300 kg
Postavitev regala Priključni regal
Vrsta izdelka Regal s policami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 990546 2000/750
EAN/GTIN 4004514237811
Številka proizvajalca 12955-75
Proizvajalec/odgovorna oseba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Opis

Izvedba:

Nosilni okvirji iz T-profilov in pocinkane police. Možnost dobave z največjo nosilnostjo prekata 250 kg na polico. Ravni skladiščenja so nastavljive s korakom po 25 mm. Nosilne prečke za enostavno obešanje na nosilne okvirje omogočajo hitro montažo.
Nosilnost regalnega polja: pri višini 2000 mm 1300 kg, pri 2500 mm 1700 kg in pri 3000 mm 2300 kg.

Opis:

Mere postavljenega regala:
Začetni regal: nazivna dolžina + 60 mm
Priključni regal: nazivna dolžina + 6 mm
Skupna globina nosilnega okvirja: nazivna globina + 36 mm

Uporaba:

Zaradi optimalnega izkoristka prostora so idealni za uporabo v industriji, obrti, trgovini, upravnih prostorih, arhivih itd.

Obseg dobave:

Začetni regal s križnimi prečkami. Ena diagonalna prečka za vsak priključni regal.

Opomba:

  • Pritrdilne ploščice so v obsegu dobave.
  • Talna pritrditev oz. pritrditev na steno ni v obsegu dobave.
  • Primerno talno sidranje št. 990854.
  • Enostranska uporaba zaradi ojačitve s križnimi prečkami.
  • Prosta prelomna dolžina (K) ne sme znašati več kot 600 mm.
  • Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.