Zbiralnik za odpadke, prostornina 75 l, s samozapiralno loputo, Loputa RAL: 1003

Št. art.: 987150 1003
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Loputa RAL Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prostornina 75 l
Višina 1.000 mm
Širina 400 mm
Globina 380 mm
Loputa RAL 1003
Masa 19,8 kg
Vrsta izdelka Zbiralnik odpadkov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 987150 1003
EAN/GTIN 4031068131005
Številka proizvajalca 660-075-0-2-200 + 1003
Proizvajalec/odgovorna oseba Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 WILNSDORF, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Opis

Izvedba:

Zbiralna posoda s prostornino 75 l, s pocinkano notranjo posodo (v področju dna je neprepustna za tekočine) in krilnimi vrati (z magnetnim držalom in 4-kotnim zaklepom).
S samozapiralno loputo, ki duši ogenj in hrup.

Standard:

Negorljivo v skladu z DIN 4102 oziroma DIN EN 13501-1.

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, prašnata barva. Za barvno označevanje loput so priložene robustne, samolepljive zaščitne nalepke v ustreznih barvah.