{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nastavljanje višine v rastru | 32 mm | |
Izbira barv | Ohišje RAL 7016, sprednje stranice RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006 | |
Odpornost proti ognju | 90 min | |
Višina | 1.953 mm | |
Širina | 893 mm | |
Globina | 615 mm | |
Uporabna višina | 1.647 mm | |
Uporabna širina | 750 mm | |
Uporabna globina | 522 mm | |
Število polic | 3 | |
Nosilnost police | 75 kg | |
Število vložkov iz luknjaste pločevine | 1 | |
Število talnih lovilnih posod | 1 | |
Prostornina talne lovilne posode | 23 l | |
Masa | 368 kg | |
Vrsta izdelka | Omare za nevarne snovi |
Številka izdelka | 981015 900 | |
EAN/GTIN | 2050001709738 | |
Številka proizvajalca | 30042-XXX-30043+30069 |