{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Barva | sive | |
| Dolžina | 60,8 cm | |
| Širina | 608 mm | |
| Debelina | 10,5 mm | |
| Poševnina | 4-stranski | |
| Masa | 4,5 kg | |
| Prevodna upornost | 1.000.000 Ω | |
| Material | polivinilklorid (PVC) | |
| Površina | gladka | |
| Z varnostnimi robovi | 4-stranski | |
| Vrsta izdelka | ESD-talna podloga | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 972585 LIGHTGREY | |
| EAN/GTIN | 4057989080000 | |
| Številka proizvajalca | C-208 6205 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de |