ESD-letev s škatlami za male dele, Dolžina (mm) / število škatel: 1500/14

Št. art.: 972121 1500/14
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) / število škatel Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

elektrostatična lastnost EGB/ESD
Izvedba Multifix s škatlo za male dele
Vgradna višina 100 mm
Število škatel 14
Tip škatle ECB5
Barva škatle za male dele črna
Nosilnost 50 kg
Vrsta izdelka Nosilna letev za škatle

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972121 1500/14
EAN/GTIN 4062406329242
Številka proizvajalca 972121 1500/14
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Letev iz jeklene pločevine. Možnost opremljanja z različnimi škatlami za male dele na eni letvi. Nosilnost 50 kg, razporejena po dolžini.

Primerno za:

Montaža z obešanjem v ESD nosilne stebre št. 972080 in ESD vozičke za material št. 972060 (samo vel. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Opomba:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.