Omara Tool-UNIT (brez elementov UNIT) s krilnimi vrati z oknom, Število izvlečljivih predelkov: 2000mm

Št. art.: 971203 2000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
2000
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Število izvlečljivih predelkov (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7016; RAL 7035
Opisan del Nosilne letve; ohišje; vrata
Debelina materiala 0,9 mm
Prevleka prašno lakirano
Barvni odtenek, sive Antracitno siva; Svetlo siva
Opisan del, Svetlo siva Aufnahmeschienen; Korpus; Trägerschienen
Opisan del, Antracitno siva Türen
Serija GridLine
Potrdilo o kakovosti Geprüfte Sicherheit
EX-področje ne
Material jeklena pločevina
Barva sive
Z vrati da
Skupno število vrat 2 kos
Zasnova vrat krilna vrata/vrtljiva vrata
Vratni tečaji desni in levi
Kot odpiranja vrat 250 stopinj
Sprednje stranice vrat z okencem
Oblika kljuke vrat Ročaj
Z roletami ne
S predali ne
Korpus, uporabna višina Hn 1.845 mm
Opis razdelka/prekata 1
Skupno število prekatov 1 kos
Prekat, uporabna višina Hn 1.845 mm
Izbira barv barve GARANT
Možna nastavitev višine vgradenj da
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Možnost vpenjanja za vpenjala orodij da
Število nosilnih letev 6 pari
Število nosilnih letev UNIT 6 kos
Izvedba podstavka Nivilliersockel
Z izravnavo višine da
Možnost zaklepanja da
Izvedba ključavnice cilindrična ključavnica
Možnost preureditve sistema zaklepanja da
Širina korpusa v G 40
Korpus, globina v G 20
Nosilnost 1.000 kg; 200 kg; 150 kg
Opisan del Schrankgehäuse innen; Aufnahmeschienen-Paar; Tool-UNIT-Trägerschiene
Vrsta izdelka osnovna omara
Masa 81 kg
Področje uporabe delovno mesto CNC; delavnica
Konfiguracija konfigurirano
Skupna širina Bg 1.000 mm
Celotna globina Tg 500 mm
Celotna višina Hg 2.000 mm
Enota korpusa, specifična za proizvajalca G
Navedba nosilnosti 1; 2; 3
na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 971203 2000
EAN/GTIN 4062406163617
Številka proizvajalca 971203 2000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Opremljena omara 40×20G. S 6 pari vpenjalnih letev in 6 nosilnimi letvami tool-UNIT za največ 18 elementov tool-UNIT. Nosilne letve je mogoče nastavljati po višini v rastru 25 mm. Maksimalna skupna nosilnost na par vpenjalnih letev znaša 200 kg, na nosilno letev pa 150 kg. Krilna vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem za potiskanje Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Nivelirni podstavek s 4 individualno nastavljivimi nogami za izravnavo talnih neravnin.

Lakiranje:

Ohišje, vpenjalne letve in nosilne letve svetlo siva RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašno barvano.

Opomba:

Za police in pribor za omare GridLine glejte art. 940501−940710 in skupino 95.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Warning:

Namen uporabe
  • Območje premikanja vrat naj bo prosto, vrata in predali pa zaprti.
  • Predali za shranjevanje orodij.
  • Police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih. Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Obvezno zavarujte omaro pred prevračanjem.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne preobremenjujte omare, predalov in police.
  • Ne postavljajte v omaro, predale in na polico.
  • Na ohišju omare ne shranjujte predmetov, ki segajo čez rob.
  • Predmetov ne odlagajte sunkovito.
  • Ne shranjujte vnetljivih ali kemičnih tekočin.
  • Ne shranjujte živil.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.