Transportni vozički za rezalno orodje z gumijastimi kolesi 627 mm

Št. art.: 970046 627
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 1.200 mm
Širina 675 mm
Globina 800 mm
Širina osnovne ploskve 675 mm
Globina osnovne ploskve 800 mm
Uporabna širina 627 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore 2
Število koles za zavijanje z zavoro 2
⌀ koles 160 mm
Število nosilnih letev (na stran) 2
Število orodnih nosilcev (na stran) 4
Maksimalna nosilnost 400 kg
Material roba Polna guma
Vrsta izdelka Transportni voziček za rezalno orodje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 970046 627
EAN/GTIN 4062406163129

Opis

Izvedba:

Podvozje in nadgradnja iz jeklene pločevine, stranice so naluknjane v razmaku 25 mm, za namestitev nosilnih letev in orodnih nosilcev. Po 2 kroglično uležajeni kolesi (2 fiksni in 2 za zavijanje), (⌀ 160 mm) in 4 veliki ročaji skrbijo za varno rokovanje z vseh strani v delavniškem okolju. Vklj. z odlagalno polico iz jeklene pločevine (D × Š × G 150 × 452 × 30 mm).

Obseg dobave:

Transportni voziček z 2 stranskima stenama, z ročajem in gumijastimi kolesi.

Lakiranje:

Podvozje in stranske stene antracitne RAL 7016, prašno barvano.

Opomba:

Ustrezne nosilne letve za orodne nosilce GARANT Tool-UNIT najdete pod art. 970110, GARANT Tool-UNIT pod art. 971000. Ustrezni orodni nosilci pod art. 970125 oz. art. 970130.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli