Kabelski mostič 6

Št. art.: 964901 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca KABELSKI MOSTIČ DEFENDER NANO
Višina 32 mm
Dolžina 1.000 mm
Globina 280 mm
Premer kanala 18 mm
Število kanalov 6
Nosilnost 2 t
Masa 4,4 kg
Vrsta izdelka Kabelski mostiček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 964901 6
EAN/GTIN 4049521073410
Številka proizvajalca 85150

Opis

Izvedba:

Profesionalna zaščita kablov, univerzalno uporabna na najožjih mestih. Odprta loputa omogoča udobno polaganje kablov in cevi.
Samočistilni tečaji. Vsi mostiči z brizganimi spojnimi nastavki.
Odporno proti olju, bencinu in kislinam.

Standard:

EN 61537:2007

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli