Talne podloge 100X135 cm

Št. art.: 964450 100X135
(317,78 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • Udobnost stoje: Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna)
  • Zaščita pred udarci: Tla
  • Značilnosti materiala: odporno proti olju; težko vnetljivo
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Udobnost stoje Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna)
Zaščita pred udarci Tla
Značilnosti materiala odporno proti olju; težko vnetljivo
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Dolžina 135 cm
Širina 100 cm
Debelina 16 mm
Trdota po Shore A 55
Material Nitrilni kavčuk (NBR)
Barva temno siva melirana
Razred požarne zaščite Bfl-s1
Masa 20 kg
Vrsta izdelka Podloge za delovno mesto

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 964450 100X135
EAN/GTIN 4067263476771

Opis

Izvedba:

Industrijska podloga za delovno mesto za srednje do visoke obremenitve. Ergonomska gumijasta podloga je primerna za suha in mokra premična in stoječa delovna mesta. Podloga ima optimalno usklajeno vrtišče in zelo dobro odpornost proti zdrsu in ležanju. Na vseh straneh poskrbijo zakrivljeni robovi za dostop brez spotikanja. Zelo enostavna za čiščenje površine z lastnostmi odbijanja svetlobe.
Talna podloga, odporna na olje, ima požarni razred Bfl-s1.
Zaradi elastičnih lastnosti gumijaste zmesi in posebne geometrije na hrbtni strani deluje podloga še posebej blažilno in aktivirajoče ter ščiti pred nezdravim mrazom. Trpežna podloga, primerna za večizmensko delo.
Električno odvodna, površinski upor manjši od 107 Ω. Podloga je označena z varnostno oznako ESD.

Standard:

DIN EN 61340-4-1

Obseg dobave:

Podloga z ozemljitvenim priključkom ESD (izvrtino za ozemljitveni priključek lahko poljubno izberete, priključek morate namestiti sami).