Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garniture nasadnih ključev, Število orodij: 0

Št. art.: 962646 0

Izberite različico in število kosov

Število orodij Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala: 2/3
  • Primerno za delavniško pohištvo: Delovna miza

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala 2/3
Primerno za delavniško pohištvo Delovna miza
Širina 321 mm
Globina 520 mm
Izvedba Prazno, za garniture orodja
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 962646 0
EAN/GTIN 4045197765895
Številka proizvajalca 962646 0
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami jeodporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva pod njo opozarja na manjkajoča orodja.
Vložki iz trde pene brez orodja (prazni).

Primerno za:

Predali serije delovnih miz KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (širina bloka 600 mm) in HOLEX, uporabna površina predala 490×520 mm. Vložki iz trde pene napolnijo 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) uporabne površine predala.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 962646 vel. 0: 1 kos