Osnovna plošča 1056X624 mm

Št. art.: 961140 1056X624
(33,38 € / 1 Square metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 1.056 mm
Globina 624 mm
Material Umetna masa
Barva črne barve
Vrsta izdelka Rastrska podloga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 961140 1056X624
EAN/GTIN 4037519006274
Številka proizvajalca AQ-3909-CH8000

Opis

Uporaba:

Vel. 1056×624 za prireditev po individualnih zahtevah.
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
    Širina × globina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico