Pregradna letev, pocinkana, za širino predala 1322 mm, 78 E, za predal s prednjo višino: 75mm

Št. art.: 960520 75
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za predal s prednjo višino (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7035
Prevleka lackiert
Barvni odtenek, sive Svetlo siva
Material jeklena pločevina
Barva sive

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960520 75
EAN/GTIN 4045197333414
Številka proizvajalca 960520 75
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pregradne letve so prirejene za višino okvirja predala. Stranske zareze v rastru 17 mm za namestitev pregradnih ploščic. Pregradne letve se privijejo na dno predala. Za vijake glejte art. 960530.
Lakirane standardna svetlo sivo RAL 7035.