Pregradna letev, pocinkana, za predale s širino 457 mm, 27 E, za predal s prednjo višino: 50mm

Št. art.: 960490 50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
239 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za predal s prednjo višino (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka pocinkano
Material jeklena pločevina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960490 50
EAN/GTIN 4045197333223
Številka proizvajalca 960490 50
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pregradne letve so prirejene za višino okvirja predala. Stranske zareze v rastru 17 mm za namestitev pregradnih ploščic. Pregradne letve se privijejo na dno predala. Za vijake glejte art. 960530.