Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic (za 1 predal 54×36 E) za prednjo višino predala, 50 mm, Število delov: 8+31

Št. art.: 960380 8+31
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Nastavi ceno 39 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opisan del celoten izdelek
Material jeklena pločevina
Barva modra; srebro

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 960380 8+31
EAN/GTIN 4045197345288
Številka proizvajalca 960380 8+31
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pregradne letve so prirejene za višino okvirja predala. Stranske zareze v rastru 17 mm za namestitev pregradnih ploščic.
Pregradna letev preprečuje drsenje škatel.

Uporaba:

Za skladiščenje orodja, naprav, malih delov itn.

Primerno za:

Predale vel. 54×36 E. Ena garnitura v celoti napolni en predal z uporabno površino 918×612 mm.

Vsebina:

Pregradna letev art. 960500: 8 kos
Pregradna ploščica (glejte art. 960540−960600): 31 kos vel. 98