Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Sistemska garderobna omara s cilindrično ključavnico, Število prekatov: 4

Št. art.: 958776 4
4

Izberite različico in število kosov

Število prekatov Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 958776 4
Številka proizvajalca 958776 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vrata z mehko pripiro. Na dnu ohišja so vstavljeni drsniki iz umetne mase. Višina podstavka 80 mm. Višina pokrova 40 mm. Podstavek in pokrov sta poravnana z vrati. Nataknjena krilna vrata. Tečaje je možno namestiti na desno ali levo stran. S kakovostno cilindrično ključavnico v ročaju.
Notranja oprema: letev s 3 kavlji za oblačila, nameščena neposredno pod strop prekata.

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.