Podstavek s snemljivim pokrovom, globina 28G. Višina 100 mm, Širina ohišja v G: 24

Št. art.: 958085 24
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Širina ohišja v G Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Višina 100 mm
Širina 600 mm
Globina 700 mm
Primerno za širino ohišja v G 24
Primerno za globino ohišja v G 28
Vrsta izdelka Podstavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 958085 24
EAN/GTIN 4062406133207
Številka proizvajalca 958085 24
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Podstavek iz jeklene pločevine za namestitev pod ohišjem.
Podstavek, višina 100 mm, s snemljivima stranicama (spredaj in zadaj) za transport omar za orodje.

Primerno za:

Omare za orodje art. 931005932122, pisarniška postaja art. 948800.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Podstavek vel. 24 z varnostno-tehničnega vidika ni primeren za transport s paletnim viličarjem.
Omar ne premikajte, ko so naložene.

Warning:

Namen uporabe
  • Upoštevajte možnosti kombiniranja v skladu s tehničnimi podatki.
  • Art. 958065 vel. 30, 40; 958066 vel. 30, 40; 958085 vel. 30, 40, 50, 60; 958086 vel. 30, 40, 50, 60; 958146 vel. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Če snamete pokrov, je možen transport omare s paletnim viličarjem.
  • Montirajte samo na ustrezne izvrtine.
  • Upoštevajte maksimalne nosilnosti.

Napačna uporaba