Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Velikoprostorska omara z drsnimi vrati z oknom, Širina mm/model: 2000

Št. art.: 957375 2000

Izberite različico in število kosov

Širina mm/model Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 957375 2000
Številka proizvajalca 957375 2000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Namestitev polic je možna v razmaku 20 mm. Vsa vrata z varnostnimi robovi in ojačano notranjo stranjo. Drsna vrata skoraj neslišno drsijo na valjčkih s krogličnimi ležaji. Vsi modeli s premičnim ročajem se zaklenejo z zatično cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Standardno ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.

Opomba:

Dobava brez predalov ali polic.