Zapiralni vpenjalniki

Št. art.: 95455
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 95455
EAN/GTIN 4020772095451
Številka proizvajalca 95455
L-število L30100 258
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Zapiralne objemke za cilindrične montažne površine.
Nerjaveče jeklo, polirano. Kovice delujejo v namazanih, neprekinjenih ležajnih pušah. ročaj je iz rdeče plastike, odporne na olje. Pritrditev z vijaki z glavo vtičnice ISO 4762 (DIN 912).
Primerno tudi za živilsko industrijo.

Lastnosti:

  • Velikost: 3
  • F1: 1.5kN
  • Območje nastavljanja: 22 mm
  • Masa: 270 g