Na voljo je alternativni izdelek:

Vložek iz trde pene za garniture orodja 955013

Št. art.: 952001 955013
Popust
72,40 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
  • Sestava trde pene LD45, debelina: 30
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 20×16
  • Najmanjša ustrezna sprednja višina predala: HSK-A 100

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava trde pene LD45, debelina 30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 20×16
Najmanjša ustrezna sprednja višina predala HSK-A 100 mm
Širina 500 mm
Globina 400 mm
Širina v G 20
Globina v G 16
Število orodij 23
Izvedba Prazno, za garniture orodja
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 952001 955013
EAN/GTIN 4062406158651

Opis

Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna siva barva opozarja na manjkajoča orodja.
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
    primeren za garnituro vložkov iz trde pene Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico