{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Debelina materiala | 0,9 mm | |
| Kot odpiranja vrat | 225 stopinj | |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Višina | 800 mm | |
| Širina | 750 mm | |
| Globina | 550 mm | |
| svetla višina | 640 mm | |
| svetla širina | 670 mm | |
| Uporabna globina | 520 mm | |
| Masa | 39 kg | |
| Vrsta izdelka | Omare za računalnik |
| Številka izdelka | 951635 CH | |
| Številka proizvajalca | 951635 CH | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |