Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 36×24G, Prednja višina/tip predala: 75/1

Št. art.: 950570 75/1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Prednja višina/tip predala Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Uporabna površina predalov v G: 36×24

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporabna površina predalov v G 36×24
Višina 50 mm
za predal s prednjo višino 75 mm
za predale z uporabno širino v G 36
za predale z uporabno globino v G 24
za predale z uporabno širino 900 mm
za predale z uporabno globino 600 mm
Masa 1,306 kg
Vrsta izdelka Predelna stena za predal

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 950570 75/1
EAN/GTIN 4062406153533
Številka proizvajalca 950570 75/1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve.
Pregradni material zapolni celoten predal 36×24G.

Primerno za:

Predali 36×24G.

Vsebina:

Garnitura robnih letev art. 951580: 1 × vel. 75
Pregradne letve art. 951530: 7 × vel. 75
Vtična pregradna ploščica 4G art. 951741: 16 × vel. 75
Vtična pregradna ploščica 5G art. 951751: 12 × vel. 75