Omara za ključe 96

Št. art.: 950155 96
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Višina 380 mm
Širina 285 mm
Globina 110 mm
Številčna ključavnica ⌀ 57 mm
Število kavljev za ključe 96
Vrsta izdelka Omare za ključe

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 950155 96
EAN/GTIN 4062406153915

Opis

Izvedba:

Omara, vmesna stena in vrata iz jeklene pločevine. Pripravljena za pritrditev na steno. Notranja obloga iz polipropilenskih plošč. Letve s kavlji so stopenjsko nastavljive po višini, z zaporednim oštevilčenjem in registrom za ključe.
Zapiranje s cilindrično ključavnico DOM.
Z vrtljivo vmesno steno in 96 kavlji za ključe (12 letev s po 8 kavlji).

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli