Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Ohišje omare za orodje, brez predalov, Uporabna višina omare: 300mm

Št. art.: 942801 300

Izberite različico in število kosov

Uporabna višina omare (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 942801 300
EAN/GTIN 4045197773371
Številka proizvajalca 942801 300
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Izvrtine za predalna vodila in vrata v rastru 25 mm. Omara s centralnim zaklepanjem. Puša s cilindričnim vložkom omogoča predelavo na druge sisteme zaklepanja GARANT. Zapora proti izvlečenju preprečuje hkratno odpiranje več predalov.

Primerno za:

Predal art. 942823.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

  • Pri opremljanju ohišja s predali je treba paziti, da je vsota sprednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.