Velikoprostorska osnovna omara z drsnimi vrati brez okna, Višina: 2000mm

Št. art.: 941065 2000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7035; RAL 7016
Debelina materiala 0,9 mm
Prevleka prašno lakirano
Barvni odtenek, sive Svetlo siva; Antracitno siva
Opisan del Korpus; Türen
Potrdilo o kakovosti GS TÜV Rheinland
Material jeklena pločevina
Barva sive; sive
Izbira barv barve GARANT
Z vrati da
Skupno število vrat 2 kos
Zasnova vrat Drsna vrata
Vratni tečaji desni in levi
Sprednje stranice vrat s polno pločevino
Oblika kljuke vrat okrogla ročajna letev
Prezračevanje omare nein
Izvedba ključavnice cilindrična ključavnica
Sistem zaklepanja hoffmann sistem zaklepanja
Možnost preureditve sistema zaklepanja da
Korpus, uporabna višina 1.863 mm
Širina korpusa v G 80
Korpus, globina v G 28
Nosilnost 1.000 kg; 100 kg
Nosilnost pri površinsko porazdeljenem bremenu Ne; Da
Opisan del Schrankgehäuse innen; Fachboden
Vrsta izdelka osnovna omara
Položaj vgradnje talna pritrditev
Masa 266 kg
Stanje postavitve in namestitve prostostoječa omara
Področje uporabe delavnica
Konfiguracija konfigurirano
Celotna širina 2.000 mm
Celotna globina 700 mm
Celotna višina 2.000 mm
Širina korpusa 2.000 mm
Korpus, globina 700 mm
Korpus, višina 2.000 mm
Enota korpusa, specifična za proizvajalca G

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 941065 2000
EAN/GTIN 4062406071615
Številka proizvajalca 941065 2000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.
Opremljena omara 80×28G.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Za police in pribor za velikoprostorske omare GridLine glejte art. 942530942583 in skupino 95.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.

Warning:

Namen uporabe
  • Območje premikanja vrat naj bo prosto, vrata in predali pa zaprti.
  • Predali za shranjevanje orodij.
  • Police za shranjevanje obdelovancev in orodij.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih. Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Obvezno zavarujte omaro pred prevračanjem.
  • Uporabljajte samo v tehnično brezhibnem in za delovanje varnem stanju.

Napačna uporaba
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne preobremenjujte omare, predalov in police.
  • Ne postavljajte v omaro, predale in na polico.
  • Na ohišju omare ne shranjujte predmetov, ki segajo čez rob.
  • Predmetov ne odlagajte sunkovito.
  • Ne shranjujte vnetljivih ali kemičnih tekočin.
  • Ne shranjujte živil.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.