Nihajna objemka, pnevmatska, različica s prirobnico

Št. art.: 93518
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 93518
EAN/GTIN 4020772093518
Številka proizvajalca 93518
L-število L30110 100750
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Nihajna objemka, pnevmatska, prirobnica, dvojno delovanje.
Za vgradno namestitev v napravah. Oba priključka za stisnjen zrak sta nameščena v prirobnici. Batnica ne zarjavi, polirana. Osnovno telo iz aluminij, eloksirano. Površina, odporna proti obrabi, zahvaljujoč premazu HART-COAT®. Vključuje vijak in vzmetni obroček za lažjo nastavitev položaja napenjalne ročice.

Možnosti namestitve:
- Od zgoraj z vijaki cilindra skozi prirobnico
- Od spodaj z vpenjanjem matice z režami proti napravi in prirobnici
- Od zgoraj z režami matico, ki se drži ob napravo

Dodatki (niso vključeni v obseg dobave):
- Vpenjalna roka št. 6829 SP
- Utorna matica št. 6829 N.
Vpenjalni vijak št. 6880

Lastnosti:

  • Velikost: 50
  • desno
    vrtljiv
    : Da
  • levo
    vrtljiv
    : -
  • F3: 0.70kN
  • Priključni navoj
    za
    Pritisni vijak: M12
  • Masa: 920 g
  • Velikost: 50
  • ØD2: 8,5
  • D3: M65x1,5
  • E: 42,5
  • F: 80
  • G: 58,0
  • G6: 32
  • H: 30
  • H1: 164
  • H2: 80
  • H3: 25
  • H5: 11
  • H6: 10,5
  • I: 25,5
  • M: 75
  • O: M10
  • P: 100
  • R: G1/8
  • ØW: 20
  • Bat Ø
    : 50
  • Y vpenjalni hod*: 16,0
  • Hod: 32,0