Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovna miza z 2 predaloma in 2 krilnimi vrati/brez srednje stene, Dolžina plošče: 1200Mmm

Št. art.: 931500 1200M

Izberite različico in število kosov

Dolžina plošče (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz kotnega železa
  • Višina delovne mize: 850
  • Nosilnost predalov/polic: 100
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 1.500
  • Debelina plošče: 50

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz kotnega železa
Višina delovne mize 850 mm
Nosilnost predalov/polic 100 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 1.500 kg
Debelina plošče 50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti) 90 %
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certifikat varnosti GS TÜV Süd
Serija KOMPAKT
Višina 850 mm
Dolžina delovne plošče 1.200 mm
Globina delovne plošče 700 mm
Debelina delovne plošče 50 mm
Širina spodnje omare 1.200 mm
Globina spodnje omare 600 mm
Uporabna širina predalov 490 mm
Uporabna globina predalov 520 mm
Višina vrat (levo) 380 mm
Višina vrat (desno) 380 mm
Število predalov 2
Material delovne plošče Multipleks-bukev
Površina delovne plošče lakirana z brezbarvnim lakom
posamično zaklepanje vsakega predala Da
Delovna miza za postavitev v vrsto da – srednji del delovne plošče
Masa 99 kg
Vrsta izdelka Delovna miza

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 931500 1200M
EAN/GTIN 4045197170590
Številka proizvajalca 931500 1200M
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Delovna plošča debeline 50 mm, iz multipleksa-bukev, odporna proti zvijanju, lakirana z brezbarvnim UV-lakom.
  • Zvarjena konstrukcija iz kotnega železa in jeklene pločevine, izredna stabilnost.
  • Predali iz jeklene pločevine z aluminijasto prijemalno letvijo in trakom za napis. Izvlečljivi do 90 %.
  • Vrata iz jeklene pločevine, en velik prekat brez srednje stene.
  • Cilindrične ključavnice s po 2 ključema, z enakim zaklepanjem po delovni mizi.

Umestitev:

Predal s prednjo višino (levo): 160 mm
Predal s prednjo višino (desno): 160 mm
Višina vrat (levo): 380 mm
Višina vrat (desno): 380 mm

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, predali in vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.