Luknjasta stena dvostranska, Primerno za tip: 2000

Št. art.: 928071 2000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Primerno za tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7035
Barvni odtenek, sive Svetlo siva
Barva sive
Površina prašno lakirano
Vrsta izdelka luknjasta stena
Širina 1.920 mm
Višina 481 mm
Globina 25 mm
Debelina materiala 1 mm
Masa 24 kg
Oblika luknje kvadratno
Dimenzija luknje 9 mm
Razmik med luknjami (mreža) 37 mm
Nosilnost 100 kg
Izvedba luknjaste stene obojestransko opremljanje
Material Jeklena pločevina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 928071 2000
EAN/GTIN 4062406113018
Številka proizvajalca 928071 2000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Luknjasto steno v dvostranski izvedbi je mogoče neodvisno opremljati z obeh strani.
Luknjaste stene iz nagnjene jeklene pločevine z luknjami □ 9 × 9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene.
Iz robustne zarobljene jeklene pločevine za pregledno skladiščenje orodja.

Primerno za:

Za vijačno pritrditev med nosilne stebre art. 928010, na voziček za material art. 918590 in za predelne stene art. 955430 in 955431.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Pribor za luknjaste stene najdete v skupini 95 – Pribor GridLine.

Warning:

Namen uporabe
  • Delovno mizo uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju.
  • Takoj odpravite motnje, ki bi lahko vplivale na varnost.
  • Komponente montirajte samo na predvidene izvrtine. Spreminjajte in predelujte samo z odobrenimi dodatki Hoffmann Group.
  • Za industrijsko rabo v zaprtih prostorih.
  • Uporaba na suhih in trdnih tleh.
  • Uporabljajte samo v suhem okolju.

Napačna uporaba
  • Ne postavljajte na delovno mizo.
  • Ne prevažajte ljudi.
  • Ne uporabljajte na območjih z vzponi ali spusti.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.
  • Ne izpostavljajte je vodi, padavinam ali umazaniji.
  • Ne uporabljajte na območjih z zrahljanimi in nepritrjenimi tlemi.
  • Ne preobremenjujte delovne mize, delovne plošče, predalov in odlagalnih polic.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.