Stranska obloga za nožni del z luknjasto steno 550 mm

Št. art.: 927165 550
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Raster luknjastih sten Hoffmann: 9×9
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann 9×9 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Višina 550 mm
Širina 500 mm
Masa 2 kg
Vrsta izdelka Stranska obloga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 927165 550
EAN/GTIN 4062406108045

Opis

Izvedba:

Medijska letev za namestitev na zadnji strani delovne mize med dvema nožnima deloma. Medijski moduli so med seboj v celoti ožičeni.

Primerno za:

Delovne mize višine 850 mm, podnožja višine 800 mm in 650 mm.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.

Opomba:

Pri delovnih mizah s transportno enoto se ne sme namestiti na strani ročaja za dviganje.