Obračalnik 150 mm 40-10-2 11D39C50B52AL

Št. art.: 91963
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Valj za grobo čiščenje iz koprene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 91963
EAN/GTIN 9003170919630
Številka proizvajalca 91963
L-število L50140 582

Opis

Opis:

S smolo vezane kroge se večinoma uporabljajo za posnemanje in lepanje zelo trdih materialov. Zato predvsem za odstranjevanje karbidnih rezalnih robov. Ta izdelek je na voljo samo v velikosti diamantnih zrn D35.

Lastnosti:

  • Oblika: 90 H pila Z ROČAJEM
  • Specifikacija: 40 - 10 - 2
  • Premer: 150 mm
  • Velikost zrnja: 39
  • Vs/max: 50 m/s.

Prednosti:

  • Primerno za zelo trde materiale
  • Sestava visokokakovostnega diamantnega zrna

Uporaba:

  • Za posnemanje in lepanje zelo trdih materialov, predvsem za odstranjevanje karbidnih rezalnih robov