Zaščita za varilce

Št. art.: 91702
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Oznaka proizvajalca Schweißschutz für Kolbenstange
Barva sive
Celotna dolžina 33 mm
Skupna širina 59 mm
Skupna masa 122 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 91702
EAN/GTIN 4020772091705
Številka proizvajalca 91702
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Descriere:

Protecție la sudare, pentru tija pistonului,
Pentru cleme oscilante cu protecție de sudură nr. 6829W pentru a proteja tija pistonului de stropirile de sudură. Aliaj de aluminiu de înaltă rezistență, anodizat.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 50
  • ØA: 59
  • B: 33,0
  • C: 25,8
  • D: 5,1
  • ØE: 20,1
  • G: M6
  • J: 25,0
  • ØK: 39
  • L2: 46,5
  • greutate: 122 g