{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 5011 | |
| Opisan del | celoten izdelek | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Barvni odtenek, srebro | Jekleno modra | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Barva | modra; srebro | |
| Celotna širina Bg | 670 mm | |
| Celotna globina Tg | 365 mm | |
| Nastavljiva višina | da | |
| Višina min. | 520 mm | |
| Višina maks. | 935 mm | |
| Število skladiščnih ravni | 3 kos | |
| S predali | ne | |
| S polico | da | |
| Število polic | 2 kos | |
| Nosilnost police | 20 kg | |
| Uporabna širina police BnF | 435 mm | |
| Uporabna globina police TnF | 330 mm | |
| S potisnim ročajem | Da | |
| Z odlagalno polico | da | |
| Pripravljeno za obešanko | ne | |
| Vrsta kolesa | fiksno kolo; Kolo za zavijanje | |
| Parkirna zavora, Kolo za zavijanje | Da | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 2 kos | |
| Število kolutov, fiksno kolo | 2 kos | |
| Število koles/valjev skupaj | 4 kos | |
| Področje uporabe | Delavniški vozički | |
| Vrsta izdelka | Delavniški vozički | |
| Nosilnost maks. | 40 kg | |
| Masa | 28 kg | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 916400 | |
| EAN/GTIN | 4045197293282 | |
| Številka proizvajalca | 916400 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |