Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovna miza na kolesih ToolTruck z v celoti izvlečljivimi predali, Število predalov: 6

Št. art.: 916330 6

Izberite različico in število kosov

Število predalov Nastavi ceno 6 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 916330 6
Številka proizvajalca 916330 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Version:

The ToolTruck mobile workbench has a worktop of HDPE for highly demanding technical applications. Cabinet stiles are clad with PP bumpers.
Worktop of HDPE for highly demanding technical applications.Cabinet stiles are clad with PP bumpers.

Supplied with:

Dividing material:
for each 60 mm drawer 2 slotted dividers,
for each 120 mm drawer 1 slotted divider.

Colour:

Two-tone powder-coated, silver combined with steel blue RAL 5011.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript