Cargoose uvex suXXeed modra/noč modra 52

Št. art.: 8966809
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
Številka izdelka 8966809
EAN/GTIN 4031101662282
Številka proizvajalca 8966809
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Zbirka uvex suXXeed se resnično dotika bistva zadeve: Prefinjena funkcionalnost, športni dizajn, vznemirljivi barvni kontrasti, nenavadne kombinacije materialov in kroj, ki se prilega kot rokavica. Ta skladnost je enako priljubljena pri ženskah kot pri moških. Dokazuje se tako v industriji in trgovini kot tudi v prostem času. uvex suXXeed priložnostno sledi vsaki uporabi in vsakemu gibu. Moške hlače so zdaj na voljo v ozkem ali običajnem kroju. Popolno prileganje - za to gre. Je nepogrešljiv del koncepta uspeha. Prileganje brez kompromisov. Primeren za prosti čas.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • Hlače cargo z običajnim krojem in pasom Flex, za katerega je vložena prijava za patent
  • Zračne cone z elastičnim vstavkom na zadnji strani stegna
  • dva žepa na zadnji strani in na stegnu, vsak ojačan s Cordura, poleg tega pa še vgrajeni žep za merilni trak, mobilni telefon in orodje
  • Okrepitev kolen iz materiala Cordura ter notranji žepki za kolenske ščitnike (za kolenske ščitnike 9868900)
  • Odsevni elementi
  • certificirano po standardu OEKO-TEX® Standard 100
  • na voljo v barvah: temno modra, grafitna
  • razpoložljive velikosti: od 23 do 32, od 42 do 66 in od 90 do 110
  • Material: 65 % poliestra, 35 % bombaža

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Zaščitna oblačila
  • Vrsta izdelka Podvrste: Oblačila za zaščito kolen
  • Spol: moški
  • Prilagodljivost: Rednega kroja
  • Velikost: 52

Prenosi in dokumenti