Trikraki snemalnik s prednastavitvijo vpenjalne širine 3

Št. art.: 880950 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju 50 mm - 200 mm
Vpenjalna globina do 165 mm
Maksimalni vrtilni moment 250 Nm
Moč 10 t
Število kavljev 3
Zunanji 6-kotnik 24 mm
Masa 3,5 kg
Vrsta izdelka Trikraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 880950 3
EAN/GTIN 4021176006876
Številka proizvajalca 12-3

Opis

Izvedba:

Močan snemalnik z veliko vpenjalno silo in odličnim učinkom vpenjanja. Preprosto nastavljanje potrebne širine snemanja s pomočjo ključa za nastavljanje. Snemalnik čvrsto vpet, , zaradi česar ne more priti do snetja vpenjalnih krakov.
Le za zunanje snemanje.

Uporaba:

Za enostavno odmikanje ležajev, ploščic, zobnikov, jermenic itd.