Trikraki snemalnik s prednastavitvijo vpenjalne širine 2

Št. art.: 880950 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina pri zunanjem snemanju 35 mm - 150 mm
Vpenjalna globina do 125 mm
Maksimalni vrtilni moment 190 Nm
Moč 9 t
Število kavljev 3
Zunanji 6-kotnik 19 mm
Masa 1,72 kg
Vrsta izdelka Trikraki snemalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 880950 2
EAN/GTIN 4021176006791
Številka proizvajalca 12-2

Opis

Izvedba:

Močan snemalnik z veliko vpenjalno silo in odličnim učinkom vpenjanja. Preprosto nastavljanje potrebne širine snemanja s pomočjo ključa za nastavljanje. Snemalnik čvrsto vpet, , zaradi česar ne more priti do snetja vpenjalnih krakov.
Le za zunanje snemanje.

Uporaba:

Za enostavno odmikanje ležajev, ploščic, zobnikov, jermenic itd.