Vijake stojnih vijakov matic utorov v T-utorih

Št. art.: 85076
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Nazivna dolžina vijaka 160 mm
Velikost navoja M36
Površina izboljšani
Vrsta izdelka utorni vijaki
Material jeklo
Razred trdnosti 8.8
Masa 1.100 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 85076
EAN/GTIN 4020772085070
Številka proizvajalca 85076
L-število L30120 167
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vijaki matic T-reže, valjani navoj. M 6 do M12, kaljeno na razred trdnosti 10.9, M14 do M42, kaljeno na razred trdnosti 8,8.

Lastnosti:

  • D x L: M36x160
  • Razred trdnosti: 8,8
  • B1: 51
  • B2: 80
  • V: -
  • Masa: 1100 g