uvex 1 poslovni čevlji S3 črna širina 12 velikost 48

Št. art.: 8448348
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8448348
EAN/GTIN 4031101941363
Številka proizvajalca 8448348
L-število L01670 1336
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Ne glede na to, ali ste v pisarni ali na delovnem mestu - vsakdanje varnostne čevlje uvex 1 business z nizkim izrezom lahko stilsko kombinirate s chinosom, oblekami in delovnimi hlačami. Na zunanji strani imajo čevlji uvex 1 business z vezalkami klasičen videz. Prefinjeni okrasni šivi in markanten šiv na podplatu dajejo čevljem z vezalkami tudi sodobne podrobnosti. Varnostni čevlji z nizkim izrezom so videti dobro in zagotavljajo tudi zanesljivo zaščito pred tveganji na delovnem mestu.: Nova, izjemno široka jeklena kapa ščiti prste pred padajočimi predmeti in udarci. Vmesni podplat, odporen na prodiranje, ščiti stopalo pred ostrimi predmeti od spodaj, ne da bi omejeval prožnost čevlja. Poliuretanski podplat SRC preprečuje drsenje na mokrih keramičnih ploščicah in jeklenih tleh. Temu je dodana inovativna uvexova tehnologija climazone, ki preprečuje prekomerno potenje v varnostnih čevljih. Zaradi tega so pametni čevlji s čipko idealen spremljevalec aktivnih moških, ki se vozijo med pisarno in tovarno ter pripisujejo enak pomen slogu, varnosti in udobju.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • moderne, izjemno lahke in prilagodljive varnostne polčevlje S3L – varne, stilne, izjemno udobne – v sodobnem poslovnem slogu
  • vsi materiali podplatov so brez silikonov, mehčalcev in drugih snovi, ki ovirajo nanos laka
  •  

Značilnosti udobja

  • izjemno udobje pri nošenju, h kateremu prispeva tako na novo razvita kopita kot tudi klimatsko optimizirani, dihalni materiali
  • iz mehkega, hidrofobiziranega, gladkega usnja z naravno zrnato strukturo, prijetno mehko pri nošenju brez odtisov – z mehko oblazinjenim zaključkom zgornjega dela in oblazinjenim jezikom
  • zamenljiva, antistatična udobna vložka s sistemom za odvajanje vlage in dodatno blaženje v petnem in prednjem delu stopala

Zaščitni elementi

  • Razred zaščite S3L v skladu z EN ISO 20345:2022 z dodatno oznako za zelo dobro protizdrsno zaščito (SR)
  • Varnostni polčevlji izpolnjujejo ESD-zahteve z odvodno upornostjo, manjšo od 100 megaohmov
  • trpežna, posebej široka jeklena kapica za najboljše udobje pri nošenju
  • nekovinska vložka, ki preprečuje prebijanje, v skladu z najnovejšimi standardi, ne omejuje prožnosti čevlja
  • ergonomsko oblikovana podplat iz poliuretana z odlično protizdrsno zaščito

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Varnostni delovni čevlji
  • Ime izdelka: uvex 1 business
  • Barva (filter): črna
  • Razred zaščite: S3
  • Spol: Ženske/moški
  • Velikost: 48
  • Zadrga: Čevlji
  • Znamka: uvex
  • Kapica za prste: Jeklena kapa
  • podplat: uvex 1 business climate comfort footbed
  • odpornost proti drsenju: SRC
  • Podplat: uvex 1 business
  • Širina: 12

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico