Nož Klinge abbrechbar 18 mm

Št. art.: 844.SE18
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
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 844.SE18
EAN/GTIN 3148517705401
Številka proizvajalca 844.SE18
L-število L60130 1157
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Rezalnik z odlomnim rezilom
  • Ergonomski ročaj iz ABS z mehko prevleko
  • Vodilo rezila iz nerjavečega jekla
  • Avtomatska blokada rezila
  • Nabojnik z dvema reziloma
  • Vgrajena naprava za odlom rezila

Lastnosti:

  • E [mm]: 24
  • H [mm]: 43
  • L [mm]: 172
  • [g]: 90