Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Varnostni nož SECUNORM PROFI LIGHT z 1 rezilom

Št. art.: 842093

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 140 mm
Vrsta izdelka Varnostni nož

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 842093
Številka proizvajalca 12300102
Proizvajalec/odgovorna oseba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Izvedba:

Varnostni nož z globino reza 16 mm in popolnoma samodejnim uvlekom rezila. Ergonomičen, lahek (43 g) ročaj iz umetne mase ojačane s steklenimi vlakni z dvostranskim drsnikom za desničarje in levičarje. Varna in preprosta menjava rezil. Rezilo za 2-kratno uporabo.

Uporaba:

Za varno in enostavno rezanje 2-slojnega kartona, folije, plaščev iz umetnih mas, lepilnih trakov, vreč itd.

Rezervni del:

Nadomestno rezilo, art. 842097 vel. 10.