Voziček za police z žično mrežo

Št. art.: 8411
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek RAL RAL 5007
Barvni odtenek, modra Encijanovo modra
Barva modra
Dekorji Knjiga
Z nakladalno površino da
Material, nakladalna površina delovna plošča iz lesa
Širina nakladalne površine 600 mm
Globina nakladalne površine 1.000 mm
Nosilnost na nakladalno površino 90
Višinsko nastavljiv da
Nastavljanje višine v rastru 100 mm
Vrsta kolesa fiksno kolo; Kolo za zavijanje
Parkirna zavora, Kolo za zavijanje Da
Število kolutov, fiksno kolo 2 kos
Število kolutov, Kolo za zavijanje 2 kos
Število koles/valjev skupaj 4 kos
Zunanji premer kolesa/valja 200 mm
Širina kolesa/valja 40 mm
Material, kolesce/valj TPE
Vrsta izdelka transportni voziček
Prevleka prašno lakirano
Material jeklo
Konstrukcijska izvedba konstrukcija iz jeklene cevi; konstrukcija iz profilnega jekla/jeklenih cevi
Nosilnost maks. 600
Skupna širina Bg 609 mm
Celotna globina Tg 1.169 mm
Celotna višina Hg 1.800 mm
Na kolesih da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 8411
EAN/GTIN 4017976084114
Številka proizvajalca 8411
L-število L90080 1240
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

nemontirani

Opis:

Modularni sistem: Varjeno iz cevastega in profilnega jekla, prašno lakirano v modri barvi RAL 5007, konstrukcija z vijaki. Končne stene zaprte z žično mrežo 100 x 100 x 5 mm. 1 fiksna in 3 proste police iz lesenih plošč, dekor bukev. Police se lahko uporabljajo različno, razmik med njimi je 100 mm. Nosilnost na polico 90 kg. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Zavore na vrtljivih kolesih

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 600
  • Nosilnost police (kg): 90
  • Dolžina delovne površine (mm): 1000
  • Širina uporabne površine (mm): 600
  • delovna dolžina (mm): 1169
  • Celotna širina (mm): 609
  • Skupna višina (mm): 1800
  • Višina police (mm): 269, 669, 1069, 1469
  • Pnevmatike: TPE
  • Velikost kolesa (mm): 200 × 40