Rezalna ploščica za klinaste utore, za maksimalno širino prečke: 8mm

Št. art.: 839720 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za maksimalno širino prečke (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina rezalne ploščice 4,5 mm
za širino utora za zagozdo 1,2 mm - 8 mm
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 839720 8
EAN/GTIN 7290003241385
Številka proizvajalca BN7001

Opis

Primerno za:

Odstranjevalnik zarobka za klinaste utore art. 839705.