{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Premer | 65 mm | |
| Dolžina maks. | 850 mm | |
| Vrsta izdelka | ogledalo | |
| Oblika ogledala | okroglo | |
| Material okvirja | umetne mase | |
| Osvetljeno | Da | |
| S teleskopsko palico | da | |
| Skupna masa | 78 g |
| Številka izdelka | 834B.RTIM | |
| EAN/GTIN | 3662424036255 | |
| Številka proizvajalca | 834B.RTIM | |
| L-število | L60130 9697 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |