Škarje za cevi iz umetne mase PerfectCut, Za ⌀ do: 20mm

Št. art.: 819770 20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Za ⌀ do (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Perfect Cut
Za ⌀ do 20 mm
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 819770 20
EAN/GTIN 4049002139857
Številka proizvajalca 502 1001 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Izvedba:

Ergonomičen dizajn ročaja in univerzalna prevleka za pravokotno pozicioniranje. Samodejno odpiranje z vzmetnim mehanizmom. Primerno za vse običajne toge/gibljive cevi, za tekočine, večslojne in pnevmatske, ⌀ od 4 do 20 mm.

Rezervni del:

Nadomestne nože najdete pod art. 819775.