50x15-6x40 mm A80 PREMIUM jeklo/nezaščitno jeklo/nezaščitno jeklo-metal

Št. art.: 816923
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Serija PREMIUM
Oznaka proizvajalca PREMIUM A-P01 C X Fächerstifte
Opis oblike oblika valja
Premer držala 6 mm
Pogonski stroj premi brusilnik
Vpenjala držalo
Priporočena obodna hitrost maks. 50 m/s
Brusna podlaga Tkanina
Vrsta izdelka Brusni čep
Specifikacija C X A-P01
Primerno za material aluminij; plemenito jeklo; jeklo
Skupina surovin kovinski
Primerno za brušenje površine

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 816923
EAN/GTIN 9003178169235
Številka proizvajalca 816923
L-število L50140 3082
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Lamelne plošče PREMIUM A-P01 C X iz korundne tkanine so na voljo v različnih dimenzijah in velikostih gredi. Radialna razporeditev loput zagotavlja neprekinjeno obrabo brusne tkanine in stalno izpostavljenost novim brusnim zrnom. To zagotavlja stalno visoko zmogljivost brušenja. Velika prožnost loput zagotavlja odlično prilagodljivost nepravilnim profilom, stalno prezračevanje med postopkom obdelave pa pomeni, da se delovna površina segreva le zmerno. Medtem ko so za lamelne krožnike z gredjo 3 mm značilne izredno majhne dimenzije, so brusilni krožniki z gredjo 6 mm najbolj vsestranska brusna orodja v tej skupini izdelkov. Zaradi svoje visoke vzdržljivosti so idealna za široko paleto aplikacij in materialov.

Lastnosti:

  • Oblika: Tkaninski disk z lamelami
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Primerno za materiale: Jeklo, neželezne kovine, nerjavno jeklo
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : C X A-P01
  • Dimenzije (D x D): 50 x 15 mm
  • Premer: 50 mm
  • Debelina: 15 mm
  • Velikost zrnja: 80
  • Orodje za: Premi brusilnik

Prednosti:

  • Izbira različnih dimenzij in velikosti stebla
  • Odlična zmogljivost brušenja in dosledni rezultati
  • Velika prilagodljivost in prilagodljivost
  • Zmeren toplotni razvoj zaradi prezračevanja
  • Izjemna okretnost

Uporaba:

  • Natančna obdelava, rahlo odstranjevanje napak, čiščenje ali priprava za naknadno obdelavo (kromiranje, niklanje ali barvanje) majhnih delov ali težko dostopnih področij, kot so notranje površine cevi in valjev, ter obdelovancev z nepravilnimi profili
  • Proizvodnja in vzdrževanje strojev (kemična, farmacevtska in živilska industrija ter v bolnišnicah), odstranjevanje oblog in čiščenje štancanih delov (avtomobilska industrija), kovinski odri, industrija opreme predmetov iz jekla in nerjavnega jekla, izdelava kalupov, proizvodnja orodij

Priporočilo:

  • Zrnatost 60 za visoko stopnjo odstranjevanja materiala
  • zrnavost 80/120 za univerzalno obdelavo
  • zrnavost od 150 do 320 za fino obdelavo
  • Upoštevajte največjo hitrost

Posebne lastnosti:
  • Prilagodljive lopute za natančno delo
  • Odlično za obdelavo težko dostopnih področij
  • Najdaljša življenjska doba in najboljši rezultati brušenja

Iz iste serije "PREMIUM" Poglej vse