Vijaki za T-reže, dokončani

Št. art.: 81141
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Nazivna mera utora 36 mm
Nazivna dolžina vijaka 200 mm
Velikost navoja M30
Površina brunirano
Vrsta izdelka utorni vijaki
Material jeklo
Standard DIN 787
Razred trdnosti 8.8
Masa 2.230 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 81141
EAN/GTIN 4020772081140
Številka proizvajalca 81141
L-število L30120 54
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vijaki za T-reže, kompletni, z vijaki DIN 787 za T-reže, šesterokotna matica DIN 6330 B in podložko DIN 6340.
Kovani, T-reža vodilo očiščeno, valjani navoj, žigosan z AMF logotipom in razred trdnosti. M6 do M12 kaljeno do razreda trdnosti 10.9, M14 do M42 kaljeno do trdnostnega razreda 8,8.

Lastnosti:

  • D x utor x L: M30x36x200
  • Razred trdnosti: 8,8
  • A: 35,6
  • B: 135
  • E: 54
  • K: 22
  • S: 46
  • Masa: 2230 g