Voziček za orodje globoko črn

Št. art.: 81091322
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Typ Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 81091322
EAN/GTIN 4018754284481
Številka proizvajalca 81091322
L-število L60010 6432
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Voziček za orodje iz trpežnega polipropilena s teleskopskimi ročaji in ročaji za prenašanje - enostaven za prevoz in z nosilnostjo do 60 kg.
  • Zanesljiva uporaba v delavnici ali med montažo - idealna na primer za mehanike, monterje strojev, monterje in tehnike.
  • 5 predalov je mogoče odstraniti posamezno, jih uporabiti kot ločeno škatlo za orodje in poljubno razporediti v poljubnem vrstnem redu.
  • Modeli od leta 2025 naprej ponujajo več prostora za shranjevanje zaradi pokrova z vodilom in patentiranega sistema LOCK-UNLOCK za zgornja kovčka 13261 in 13262.
  • Voziček je odporen na Skydrol, aceton, bencin in hidravlična olja.
Lastnosti:
  • Robusten in odporen polipropilenski voziček za orodje za profesionalno uporabo
  • 5 enostavno odstranljivih predalov z izvlečno zaporo, zaklenljivih s prozornim pokrovom, v 3 različnih višinah
  • Predale lahko vstavite v poljubnem vrstnem redu
  • z zgornjim in sprednjim odstranljivim pokrovom
  • Zgornji pokrov je obložen s peno, ki varno drži orodje na mestu.
  • 1 odstranljiva polica z 2 ročajema in 2 prozorna pokrova predalov pod zgornjim pokrovom
  • Predali se lahko zaradi prozornega pokrova uporabljajo kot ločena škatla za orodje
  • Individualne možnosti označevanja ohišja in predalov
  • 2 dvojni kolesi z gladkim tekom na strani teleskopskega ročaja
  • S kompletom koles R 13217 (prosimo, naročite ga posebej) ga je mogoče prilagoditi za prevoz v pokončnem položaju na 4 kolesih.
  • Raztegljiv teleskopski ročaj za enostaven transport
  • 2 stranska ročaja za prenašanje
  • Odpornost na Skydrol, aceton, bencin in hidravlična olja
  • Nosilnost: 60 kg
  • S ključavnico lahko zaklenete v 3 položajih
  • Zaklepanje, priložena 2 ključa (razen pri različici IP67)
  • Na voljo tudi v različici IP67 (6 predalov, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm)
  • Dodatna zapirala in tesnila za zaščito pred vodo in prahom
  • z ventilom za izenačevanje tlaka (samo za IP67)
  • Na voljo tudi z odsevno folijo (5 predalov, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm) za večjo varnost pri delu v temnem okolju.
  • Različice ohišja po meri na zahtevo

Lastnosti:

  • Barva: jet black
  • Višina mm (h): 455 mm
  • Dolžina mm (L): 381 mm
  • Art.: 13217 TS IP67
  • Masa: 15600 g
  • Teža kg: 15.000 kg
  • Širina mm (b): 581 mm