Brusilni kolut za žage 200x1,75x32 mm 1 SA80L4VN-MOD/63

Št. art.: 804963
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
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
Oznaka proizvajalca Sägeschärfschleifscheibe

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 804963
EAN/GTIN 9003178049636
Številka proizvajalca 804963
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Podjetje Tyrolit vam ponuja široko paleto orodij, prilagojenih različnim brusilnim strojem in razmikom zob. Primerna so za suho in mokro brušenje za žage HSS, CV in stelitne žage. Izdelki so na voljo v različnih robnih profilih Form 1, 1F, 1C v razponu premerov od 150 do 350 mm.

Lastnosti:

  • Oblika: ravna
  • Velikost zrnja: 80
  • Vs /max: 63 m/s.
  • Specifikacija : SA 80 L4 VN-M OD /63
  • Dimenzije (D x D x V): 200 x 1,75 x 32 mm
  • Premer: 200 mm
  • Debelina: 1,75 mm
  • Izvrtina: 32 mm
  • Primerno za materiale: Jeklo, HSS

Prednosti:

  • Visoka stopnja ohranjanja profila
  • Za mokro brušenje
  • Prilagojeno zahtevam površine

Uporaba:

  • Za suho in mokro brušenje žag HSS, CV in stelitnih žag

Material:

  • Jeklo/HSS

Primerno za:

  • Rezalni diski

Opomba:

  • Za suho in mokro brušenje žag HSS, CV in stelitnih žag