{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Položaj čeljusti/vilic | zakrivljena | |
| Kotnik, zakrivljena | 90 stopinj | |
| Merska enota, razpon | metrično | |
| Primerno za | clic cevne objemke | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | Klešče za cevne objemke | |
| Lastnosti | čeljusti vrtljive | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirano | |
| Postopek izdelave | kovano | |
| Celotna dolžina L | 175 mm | |
| Skupna masa | 140 g |
| Številka izdelka | 798-2 | |
| EAN/GTIN | 4000896051397 | |
| Številka proizvajalca | 798-2 | |
| L-število | L60140 333 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |