Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus, ⌀ × celotna dolžina: 12X210mm

Št. art.: 789040 12X210
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
121 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ × celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HM
  • Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja: udarno vrtanje
  • Držalo: SDS Plus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

12 mm
Celotna dolžina 210 mm
Delovna dolžina 160 mm
Rezalni material HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja udarno vrtanje
Držalo SDS Plus
Vrsta izdelka Sveder za kamen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 789040 12X210
EAN/GTIN 4062406135751
Številka proizvajalca 789040 12X210
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Glava svedra s kvadratnim presekom. Geometrija svedra 4×90° s posebej razvitimi rezili enakomerne višine in trdnimi grebeni zagotavlja natančno vrtanje lukenj za profesionalno sidranje in pritrjevanje s zidnimi vložki. Telo svedra s 4 spiralami zagotavlja prijetno in umirjeno vrtanje z manj vibracijami ter optimalno vodenje v izvrtini. Polkrožna oblika zaščite armiranja: preprečuje zatikanje pri armiranju in podaljša življenjsko dobo.
Robustna enodelna HM-ploščica s 4 rezili, ki je kot celota vgrajena v vrtalnem jedru. Občutno zmanjšana nevarnost zloma.

Prednosti:

  • Kratki začetki spiral zagotavljajo hitro odvajanje prahu iz izvrtine.
  • Oznake obrabe: za oceno, ali je orodje še primerno za vrtanje ustreznih lukenj za zidne vložke.
  • Zasnova 4 × 4 omogoča precizen krožni tek ter zmanjša obrabo in izgube zaradi trenja.

Uporaba:

Za vrtanje v beton, naravni kamen in opečnati zid − pri najvišjem udobju vrtanja.