Nadomestni ustnik, Tip: 124

Št. art.: 770240 124
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina 16 mm
⌀ izvrtine 2,7 mm
Vrsta izdelka Ustnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 770240 124
EAN/GTIN 4045197230119
Številka proizvajalca 770240 124
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Primerno za:

Klešče za slepe zakovice art. 770200.

Primerno za:

Aluminijaste in bakrene slepe zakovice: 4 mm
Jeklene slepe zakovice: 4 mm